曜日別特売

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP

スーパーチタン加工が紫外線をブロック。
前吊り高所作業でも安心の耐久性と快適性を両立。
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。

セット内容
NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
出力
12V / 10V / 8V / 6V
動作時間
9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。
最大風量(L/sec)
72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)
位置
上部ファン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76213150NA-1152/シルバー/S+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213159NA-1152/シルバー/M+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213168NA-1152/シルバー/L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213177NA-1152/シルバー/2L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213186NA-1152/シルバー/3L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213195NA-1152/シルバー/4L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213211NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213220NA-1152/ネイビー/S+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213229NA-1152/ネイビー/M+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213238NA-1152/ネイビー/L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213247NA-1152/ネイビー/2L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213256NA-1152/ネイビー/3L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213265NA-1152/ネイビー/4L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76213281NA-1152/ネイビー/5L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする