曜日別特売

WZデニルック・シャンブレージャケット

WZデニルック・シャンブレージャケット - Scot.IncWZデニルック・シャンブレージャケット - Scot.IncWZデニルック・シャンブレージャケット - Scot.IncWZデニルック・シャンブレージャケット - Scot.IncWZデニルック・シャンブレージャケット - Scot.IncWZデニルック・シャンブレージャケット - Scot.IncWZデニルック・シャンブレージャケット - Scot.IncWZデニルック・シャンブレージャケット - Scot.Inc

高密度織りシャンブレー、ユニセックス
シャンブレー調の独特な風合いに、制電糸を加えたScot.Inc初の高機能ファン対応ウェア。
生地からの空気漏れを防ぎ、衣服内に風が巡りやすい高密度織りで、ブランドの揺るぎない統一感をしっかりと備え、全体の世界観が崩れることのない細身シルエットデザイン。
"UNION MADE"と刻印されたリベット釦をあえて黒塗料で塗装することにより、着用するほどに生地と付属類がその使用感を演出。
ファスナー、リベット、生地をすべて日本製とし、高クオリティで着心地が良く、ソフトでタフな仕上がりになっている。

用途
ワークウェア(ファン対応ウェア)
素材
綿69%、ポリエステル30%、ナイロン1%
内容量
1着
注意
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意ください。
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761740900089819.ネイビー・ブラックXL12250.562
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761752280089806.A・ブルーM109.544.558
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761755350089819.ネイビー・ブラックF1174860
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761755780089819.ネイビー・ブラックM109.544.558
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761763390089806.A・ブルーXL12250.562
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761766980089809.L・グレーM109.544.558
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761772580089806.A・ブルーXXL1275364
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761773370089809.L・グレーXXL1275364
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761777210089809.L・グレーXL12250.562
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761788680089819.ネイビー・ブラックXXL1275364
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761790960089809.L・グレーF1174860
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
761792790089806.A・ブルーF1174860
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする