サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
静荷重(kg)
1000
動荷重(kg)
250
注文コード
14754986
品番
81400300BKRCP
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
静荷重・動荷重・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
リサイクルPP
外寸法(mm)
1075×1075×137
色
再生ブラック
動荷重(kg)
250
静荷重(kg)
1000
名入れ
なし
仕様
種別:N2-107107
高さ(mm)
(ネスティング)38
タイプ
単面使用型製品、2方差し製品、ハンドリフト対応製品、リサイクル原料使用製品、ネスティングパレットタイプ
ネスティング高さ(mm)
38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません