サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
PE
種別
両面使用型、2方差し
注文コード
14755957
品番
81205800BL510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,380
この商品は
材質・種別・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
外寸法(mm)
1200×1000×130
色
ライトブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
名入れ
なし
仕様
種別:R2-1012
種別
両面使用型、2方差し
質量(kg)
25.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14755957
81205800BL510
14755975
81205800BL510
パレット
サンコー(三甲)
1枚
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました