KF91490-KS052 空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14756686 KF91490-KS052 空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14756686 KF91490-KS052 空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14756686 KF91490-KS052 空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14756686 KF91490-KS052 空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14756686

空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14756686 品番 KF91490-KS052
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット キャメル サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 着丈(cm)68 素材コットンブロード 綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする