豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14756964 品番 5501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストです。
ベストに付いている反射テープ幅はシャープな印象を与える5センチです。
視認性・耐久性ともども他社製品よりもワンランク上の安全ベストとなります。
岡潮の反射ベストは、自社工場で生産・商品チェックをしているので品質には自信があります。
自社工場で生産しているので余分な費用がかからず、安い価格で販売ができます。

用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。
その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)95〜113 着丈(cm)58 色(本体)オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする