KF92029-KS052 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14757097 KF92029-KS052 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14757097 KF92029-KS052 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14757097 KF92029-KS052 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14757097 KF92029-KS052 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14757097

空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14757097 品番 KF92029-KS052
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

警備などにオススメのシャツタイプの風神服。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット シルバー サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)82 素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする