呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)C3771BE寸法L(mm)68寸法H(mm)42最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング寸法D(mm)80接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)15使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771材質(ボンネット)C3771寸法S1(mm)34クラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート