T-50A 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ) 14757576

400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード14757576品番T-50A
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート材質(本体)C3771BE寸法L(mm)109寸法H(mm)65最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング寸法D(mm)140接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)40使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771材質(ボンネット)C3771寸法S1(mm)68クラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14757549
2024-10-16
用途: ボイラーの 排水用
内藤製餡株式会社製造業

今まで 壊れた バルブを 使用していたので 大変不便でしたが このバルブに 交換して 非常に調子が良い

2024-09-22
用途: サウナ室への循環ポンプとの設置時に使用
しんゆ

完璧に作動してます。
60度以上の温度に充分適しています。
旧北沢バルブは優秀な製品です。今後もキッツ製品を使用します

対象商品 : 14757506
2020-08-19
用途: 業務で使用 機器の修繕

既存バルブの損傷による交換、使用には問題は有りません。

対象商品 : 14757515
2020-09-15
用途: 機械のメンテナンス
ケースリー製造業

キズとかも 無く綺麗に 梱包されてました。
次回も お願いしたいと思いつつ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする