空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14757666 品番 KF92112-KS052
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット 30オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)51 着丈(cm)72 素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする