呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4形状ストレート材質(本体)C3771BE(4B CAC)寸法L(mm)86寸法H(mm)52最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)寸法D(mm)105接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)25使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ