電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
仕様導電性なし
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)10(コードを含みます)
ピッチ(mm)(ベルト)約5
ベルトメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197
プラグ形状平型
作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0〜65、60Hz:0〜80