川上塗料
川上塗料の 壁用
川上塗料の 外壁用
ナドエース21
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
14760778
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。
・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。
・塗装作業がすぐれています。
色
白
用途
一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)
荷姿
16kg
塗布面積(m
2
/缶)
106〜123 2回塗り
主な用途
一般建築物
危険等級
V
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防カビ、付着性、耐水、耐久
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(kg/m
2
)
0.13〜0.15
関連資料:
注意
※・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・取り扱い作業場所は火気のないところで行い、屋内作業場所では換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まないようにして下さい。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200