画像準備中

マイルドハイテンクリヤー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 注文コード14761758 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

・マイルドハイテンクリヤーは磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
・長期にわたり変色が少なく、炭酸ガス、酸性雨、凍害から目地を保護します。
・タイル、目地への付着性に優れています。
・低汚染性に優れ、長期にわたり美観を保ちます。
・環境に配慮した弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系塗料です。
・艶あり、半艶、3分艶、艶消しを揃えています。

クリヤー 用途・建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど) セット内容主剤14kg+硬化剤1kg タイプ艶有り 主成分弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性 危険物の性状非水溶性
注意
※・艶調整仕上げの場合は、上塗り1工程では必ず艶ありのマイルドハイテンクリヤーを塗装してから次工程(マイルドハイテンクリヤーF:半艶、3分艶、艶消し)に移って下さい。
・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・塗装時及び塗料取り扱い時は換気を十分に行い蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする