CR2032 リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 14762153 CR2032 リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 14762153 CR2032 リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 14762153

リチウムコイン電池 CR2032

(373件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 14762153 品番 CR2032
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 用途カメラや時計、小型ライト用に タイプCR2032
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 373
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
車のキー・ クランプメーター用の交換電池

いざ必要というときに買い置きがない場合があるので常に切らさぬよう購入しております。良くもなく・悪くもなく普通です。100円ショップ等で購入するのは何となく嫌なのでモノタロウ一択です。

1人が参考にしています
2026-01-27
用途:
キーレス用
自動車・二輪車・自転車関連業

キーレス電池の定期交換に使用しています。
本来は2032Hの為か寿命は1年ちょいといったところ。Hタイプと比べてしまうと交換サイクルが短くなってしまうが、安価であるので1年毎で交換してしまえば問題無しです。

1人が参考にしています
2026-02-27
用途:
血糖測定器
農・林・水産業

うちで使ってる血糖測定器が2032を二個必要です。
しかもしょっちゅう切れるのでたくさん買える値段で助かります。

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
キーレス
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車販売店です。車のキーレスでいろいろなものをそろえていますが、最近はこのサイズが早く無くなります。モノタロウのコイン電池は、大手電機会社と比べると早く使用できなくなりますが、価格は安いので展示車にはこれを使ってます。お客様からの交換依頼にはクレームを避けるため棒電機メーカー品を使用してます。

2人が参考にしています
対象商品:
14762153
2026-02-23
用途:
自動車のスマートキー
自動車・二輪車・自転車関連業

そのまま交換して終了耐久性はわかりませんが電池が無くなる迄安心して使用出来るので良いですね

1人が参考にしています
2026-01-31
用途:
音響チューナー

数年間不動で放置されていた音響チューナーに、半信半疑でセットしたところ、見事に復活した。価格も安く、買ってよかった。

1人が参考にしています
2026-02-21
用途:
キーレス電池交換に

車のキーレスの電池交換用に使ってます。耐久性も今のところ問題ないです。

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
キーレス用
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがよく利用していますが、交換前に新、旧ともにテスター残量チェックしています。最近新品も残量にバラツキがあります。古いのとほぼ変わらないくらいのもたまにあります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする