CR2025 リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウ 14762169 CR2025 リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウ 14762169

リチウムコイン電池 CR2025

(103件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14762169 品番 CR2025
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カメラや時計、小型ライト用に適しています。

厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
メンテナンス
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

リモコンの電池交換での使用
モノタロウで購入したコイン電池は
使用期限と容量がちゃんとして安心ですね。

2025-12-18
用途:
リモコン電池交換に

この頃の製品は安全性にウルサイのが過剰で大手メーカーの同じ製品の開封しにくいことが我慢なりませんがこの製品は標準的な紙パッケージなので素手でも開けられて助かります。

1人が参考にしています
2025-12-21
用途:
小型LED懐中電灯
自動車・二輪車・自転車関連業

小型LED懐中電灯に購入しました。
暗い車内や外出時に足元を照らすのに重宝しています。

2025-12-18
用途:
家庭機器の電池交換
その他業種

モノタロウブランドを信頼し使っています。電池はストックし過ぎても良くないと考えているので5個入パックを購入し補充していくのが自分に合ってます。

2025-05-22
用途:
リモコンの電池交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろなリモコンで使うので、安価なのは大変助かります。

2025-03-28
用途:
リモコンの電池交換
その他業種

安かったので、他の買い物ついでに注文しました。
良いと思います。

対象商品:
14762169
2025-09-03
用途:
自動車の電子キー
卸売・小売業

コストパフォーマンスがものすごくいいです!
お勧めです!

2025-03-07
用途:
腕時計用
農・林・水産業

腕時計の電池交換用に購入しました。コスパが良いので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする