CR2016 リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウ 14762196 CR2016 リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウ 14762196

リチウムコイン電池 CR2016

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 14762196 品番 CR2016
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カメラや時計、小型ライト用に適しています。

厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
電子キー用、携帯電気用
運輸・通信業

車の電子キーも、LED強力ライトも、ものによって性能が異なります。異なり過ぎる。値段は手ごろなのでストック余分にあるけど、電子キーでも、半年使えるのと1年使えるのとまちまち。LED強力ライトは、最高照度で3日使える時もあれば、1日で効果半減するのもあります。なので、5個単位のを余分に購入しています。

2025-12-26
用途:
自動車のリモコンキー

自動車は主に通勤で利用。キー側に2枚差し込んで、2年6か月位使用できました。

対象商品:
14762196
2025-06-17
用途:
リモコン用
サービス業

毎度コンビニで購入していましたが、こちらの方が安価で問題なく使用できました。

対象商品:
14762187
2024-08-09
用途:
家庭用体温計
その他業種

自分の家では、割と2025や2032を生活用品に使うことが多いのですが、体温計はCR2016でしたので、購入しました。電池切れで何も表示が出ていなかったのが、一発でな治りました。

対象商品:
14762196
2024-07-23
用途:
リモコンスターター
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

古いリモコンスターター電池切れ。安いのでどうかと思いましたが好調です。

対象商品:
14762187
2024-01-29
用途:
測定機用に

結構いろんな測定器具に使っているのでとってもセットだと助かる。しいてボール紙より袋タイプにしてくれると出しやすく整頓しやすいので改善してるれますかね?

対象商品:
14762187
2024-02-07
用途:
リモコンの電池交換に
建設業・工事業

他メーカーとの遜色なく、問題なく使用しています。リピートは確実です。

対象商品:
14762187
2024-01-31
用途:
クルマのオートロックキーの替え電池
岩倉鉄工株式会社 様

電池交換後、普通に使えています。まったく問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする