CR1620 リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウ 14762248 CR1620 リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウ 14762248

リチウムコイン電池 CR1620

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14762248 品番 CR1620
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カメラや時計、小型ライト用に適しています。

厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
注意
※※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14762248
2025-12-22
用途:
キーレスの電源
教育・研究機関

スバルサンバーのキーレスの電池が弱くなったので、交換用として購入しました。ボタン電池はモノタロウできまりです。コスパからすれば、これしかないでしょう。

2025-12-18
用途:
車のリモコンに
製造業

寒くなると飛ばなくなる。
近くの100均で買うことが出来なくなってからモノタロウで購入しています。
満足しています。

2025-02-28
用途:
バッテリー
森鋲螺製作所 様

CR1620は、一般のDYI等ではおいている店が少なくて。
モノタロウで他のものを買うとき一緒に購入できて喜んでいます。

対象商品:
14762248
2025-03-05
用途:
車のリモコンの電池に使用
運輸・通信業

車のリモコンの電池の予備に購入しました。
他メーカーの物より安価だったのでこちらに決めました。

2025-04-21
用途:
クルマのリモコンキーに
卸売・小売業

持ちは劣りますが安いのでリピートしています これからもリピートします

対象商品:
14762248
2024-04-19
用途:
車のリモコン電池として

ホムセンや100均とかでも山ほど売っていますがついでに購入しました。
餅などはまだ不明ですので参考になるかな?

対象商品:
14762248
2023-02-03
用途:
キーレス
サービス業

激しく使わなければ2年もちますよー安いので助かります

対象商品:
14762257
2023-01-16
用途:
各種リモコンに使用
北海道マツダ販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

定期的に交換が必要な消耗品なので安くて非常に良い。若干、寿命が短い気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする