CR2450 リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 14762293 CR2450 リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 14762293

リチウムコイン電池 CR2450

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14762293 品番CR2450
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カメラや時計、小型ライト用に適しています。

厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
りんご選別機の液晶表示器に使用
有限会社 ヤマハチアップル 様

液晶表示器が多数あり、定期的な交換が必要であるため、コスパが良く経費削減にとても助かっています。

対象商品:
14762293
2026-01-21
用途:
スマートセンサーのバッテリー
製造業

tapoT100のバッテリー交換で問題なく使用できる。

2026-02-20
用途:
機械電池
自動車・二輪車・自転車関連業

工場小型機械に 使用しています 値段が安くて良いのですが
値段が安いのか? 電池の寿命は 短いです

対象商品:
14762293
2025-05-27
用途:
安い。
サービス業

使用対象商品が少ない為購入頻度は何に1回あるかどうかの商品ですがとにかく安くて何よりです。

対象商品:
14762293
2025-05-04
用途:
スイッチボットの電池
金融・保険業

交換したら使えました、好感の持てる電池です。
特殊な電池ですが、モノタロウで買えるのは良かったです。

2025-04-21
用途:
機械整備
農・林・水産業

あまりホームセンターでは見かけないサイズなので取り扱いがあって助かった。無事にバッテリーバックアップ修理ができた。

対象商品:
14762293
2024-06-26
用途:
自動車スマートキーの電池として
waka103 様 (その他業種)

比較的安価。スマートキーの電池は3年を目安に早めに交換をしている。この交換周期で充分に使用可能な実績があります。

対象商品:
14762293
2024-05-26
用途:
溶接面の電池
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接面の電池を探していたのですがなかなかなくてモノタロウで安く購入できて良かったです。安かったので一個予備で購入しました。溶接面も反応良くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする