背面(ネイビーデニム)
サンエス
空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
4ブルーデニム
4ブルーデニム
21カーキーデニム
ネイビーデニム
アッシュデニム
ブラックデニム
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14763239
品番
KF92442-KS052
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
4ブルーデニム
サイズ
S
材質(本体)
デュスポポリエステル100%・チタン加工
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
65
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。