サンプル画像

単3 アルカリ乾電池 単3 ハイパワー モノタロウ 14765023 単3 アルカリ乾電池 単3 ハイパワー モノタロウ 14765023 単3 アルカリ乾電池 単3 ハイパワー モノタロウ 14765023 単3 アルカリ乾電池 単3 ハイパワー モノタロウ 14765023

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー

(305件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 14765023 品番 単3
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。

タイプ単3形 電圧(V)1.5 本数40本
化学物質安全性参考資料:
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 305
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
デジタルカメラ用

通常のアルカリ乾電池では消耗が早く交換が頻繁になりますが、この商品に換えたところ今までの3〜5倍は持つようになりました。
とても良い電池です。

2人が参考にしています
2025-12-29
用途:
年末の」電池交換時に使用
株式会社ゼネラル企画 様 (サービス業)

ハイパワーの電池という事で初めて購入いたしました。40本セットという大量パックなので使用する際にとっても便利に使わせていただきました。また、価格もリーズナブルですので利用する際に大変助かります。他の商品も品揃えも多く、リーズナブルな価格なのでとても利用しやすいのでこれからも利用させていただきます。

2026-01-06
用途:
幅広く使用できます。

ゴールドのパッケージが見た目でも良さそうに感じます。実際安定して使用できます。液漏れが起きないかは使ってみないとわかりませんが、そのあたりも向上されていると信じてコストは多少かかりますがリピート購入しています。

2026-03-13
用途:
事務用
電気・ガス・熱供給・水道業

単4電池通常タイプからハイパワーにしたところ良かったので単3電池もこちらのタイプに変更です。

2026-02-02
用途:
計測機器等
建設業・工事業

コスパが良いのでよく使わせていただいてますが、入っている箱の強度は弱くてすぐに破れます。電池事態に問題はないのでしょうが、この前届いた時はダンボールの中で箱が破けていて電池が散乱していました。梱包にも少し気を使っていただきたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-01-30
用途:
室内外の電灯、ハンディLEDライトに使用
SSデザイン設計・服部 様 (製造業)

注文ご翌日に届いたので欲しいときにすぐ使えて助かった。
見た目のデザインもハイパワー感があって良い。使ってみてノーマルタイプより比較的持ちが長い感じがした。

対象商品:
14765014
2026-03-17
用途:
懐中電灯、ラジオなど。
サービス業

普通のアルカリ乾電池よりも長持ちするということで、便利だしけっこう割安だと思います。

2026-02-27
用途:
常備用に

通常のモノタロウブランド品よりは長持ちします。血圧計でも電池小マークが出てからのスタミナが違う。他の長寿命品とは比較してませんが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする