アルカリ乾電池 単4 ハイパワー

(252件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 14765048 品番 単4
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数40本
化学物質安全性参考資料:
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 252
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14765048
2026-01-06
用途:
測定器に使用します
金指環境コンサルタント事務所 様 (サービス業)

いつも使用しております
液漏れは一回もありません
安心して使用できます

対象商品:
14765048
2026-01-05
用途:
テレビなどのリモコン

安い割りには長持ちするし、使い勝手が非常に良いので周囲の方々に勧めたい

2025-12-25
用途:
孫の電動おもちゃ
サービス業

低価格で性能も持ちも十分です。アルカリ乾電池はモノタロウブランド一択です。

2025-10-28
用途:
意外と消耗早いです
製造業

安かったので購入しましたが、電圧的にはOK。しかし耐久性というか持ちがかなりよくなかったです。 釣り用LED電灯に使ってますが、エネループくらいの充電電池ほどしか容量なかったです。。。なのでこちらは購入しないで、充電電池を充電して使っていこうと思います…。

1人が参考にしています
2025-09-08
用途:
推し活のペンダント持参用

モノタロウ製品全品15%OFF時に定期的に購入しています
メインは娘たちが推し活時のペンダントに使っていてコンサートの度に持ち出すので、単三よりも単四がすぐに無くなります
普段の用途はキーボードかマウスかリモコンぐらいなのに必要な時に無い

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
電池寿命が短い電気器具
製造業

電池式の血圧計などは毎日複数名で使うと、直ぐに電池寿命が来ますが、これにすると気持ち長持ちします。

対象商品:
14765048
2025-08-01
用途:
業務用の機器

これまで様々なメーカーの電池を試してきましたが、この価格でこの性能は非常に満足度が高いです。
液漏れなども今のところなく、安心して使えています。耐久性も十分で、コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。今後も継続して購入する予定です。

1人が参考にしています
2025-11-06
用途:
携帯用バーコードリーダー
電気・ガス・熱供給・水道業

機器が通常の充電式電池では3日程で使えなくなってしまうのが、1週間程持つようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする