D-430e バフィングマシン アマノ 14765075

バフィングマシン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14765075 品番D-430e
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥319,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小規模店舗や事務所などに最適なサイズ。ワックス面を磨いて光沢のあるフロアに仕上げます。

電源(V)AC100 質量(kg)27 回転数(min-1[r.p.m])1500〜2000 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×654×1060 清掃幅(cm)43(17インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする