アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]の バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]の バフィングマシン本体
バフィングマシン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14765084
品番
DE-510
参考基準価格(税別)
¥1,294,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)
36
質量(kg)
190
回転数(min
-1
[r.p.m])
2100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
635×940×710
清掃幅(cm)
50.8(20インチ)
注意
※パッドは別売りです