アマノ
アマノの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノの バフィングマシン
アマノの バフィングマシン本体
バフィングマシン
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14765109
品番
DE-500ANJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,683,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。
バッテリー電圧(V)
36
質量(kg)
280
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
658×1390×906
清掃幅(cm)
50.8(20インチ)