アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]の バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]の バフィングマシン本体
バフィングマシン
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14765127
品番
ST-24N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,980,000
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロパンエンジンで広範囲のフロアを短時間でパワフルに磨き上げます。
質量(kg)
113
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
動力源
プロパンガス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
699×1550×1130
清掃幅(cm)
61(24インチ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500