バフィングマシン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14765136 品番ST-28N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロパンエンジンで広範囲のフロアを短時間でパワフルに磨き上げます。

質量(kg)119 回転数(min-1[r.p.m])1500 動力源プロパンガス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)800×1670×1130 清掃幅(cm)71(28インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフィングマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする