MBL61 LEDハンディミニアルミライト モノタロウ 14765477 MBL61 LEDハンディミニアルミライト モノタロウ 14765477 MBL61 LEDハンディミニアルミライト モノタロウ 14765477 MBL61 LEDハンディミニアルミライト モノタロウ 14765477

LEDハンディミニアルミライト

(91件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14765477 品番MBL61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。

使用電池単三電池×1個(別売) 材質アルミニウム合金 用途製造ラインの点検作業に 寸法(mm)Φ19.5×93.5 質量(g)26(電池含まず) 全光束(Lm)12 照射距離(m)約13 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12
取扱説明書:
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14765477 MBL61 69295704 Y06A09SV ミニLEDアルミフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) ミニLEDアルミフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 549 税込604 ナショナルブランドの同類品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
停電や深夜に
サービス業

軽くて明るくて紐付きですごく便利。
電気の使い過ぎでブレーカーが落ちた時に大活躍です。
夜中にトイレに行く時、電気をつけるほどじゃないけど灯りが欲しい時にも良いです。
いくつか買って、停電や災害対策に、玄関や子供部屋の入り口などに置いてます。

2025-10-24
用途:
多様 作業用予備

しっかりした懐中電灯使うなら初めからわかってるので
そちら持ってけばいいですが あれ??見えねーってやっぱありますよね
工具箱(腰ベルト)に軽量でいいです。

2025-09-27
用途:
細かい作業用に
サービス業

ストラップの方が存在感あるくらいにコンパクトですが、しっかり明るく照らしてくれます。
電池1個でいいので、経済的で交換も楽で、軽いです。
ポケットに入れても邪魔になりません。

2025-05-07
用途:
作業時
建設業・工事業

天井裏や床下点検時に使ってます
ポケットに入れてる為
電池1個のライトが1番重宝します。

対象商品:
14765477
2025-01-23
用途:
非常灯として常備
医療・福祉・介護関連業

単3電池1個とても明るいです。100円ショップでも電池一個で使用できる商品はありますが明るさが全然違います。

1人が参考にしています
2024-10-09
用途:
夜の施錠開錠
製造業

手元が見えれば良いので、夜の施錠開錠用に使ってます。軽くて嵩張らないので便利。スマホの代わり以上です。

1人が参考にしています
2025-09-04
用途:
部屋の隅にある様々なメーターを確認する際に使用しています.
医療・福祉・介護関連業

安価ですが,全然故障しないので再度購入しました.丈夫でしっかりした製品で感心しています.

対象商品:
14765477
2024-08-21
用途:
車や玄関等あちこちにフックでぶら下げています。
卸売・小売業

コスパが良く軽くて小さいので惜しげもなく使えます。
地震等災害時には役に立つことでしょう。玄関や寝室にもフックでぶらさげています。
絶対おすすめです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする