放射温度計 IT-480シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)-50〜500 放射率出荷時設定0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100〜1.999で変更可能) 電源(DC-V)12〜24/USBバスパワー 注文コード14765486 品番IT-480S
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は測定範囲・放射率・電源など8種類から選べます 他の種類を見る

IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。
業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。
高精度:業界最高水準の高精度温度計
トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正
安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA)
専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供

放射率出荷時設定0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100〜1.999で変更可能) 付属品取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ 質量(g)約95(ケーブルおよび取り付け治具類除く) タイプ微小スポットタイプ 出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4〜20mA、分解能0.24μA) 測定範囲(℃)-50〜500 材質(ケース)アルミニウム 精度(℃)USB出力:±(-8%rdg+1)℃以内( -50〜0℃)・±1℃以内( 0〜200℃)・±0.5%rdg℃以内( 200〜500℃)、電流出力:USB出力との差が±(0.1%出力レンジ)℃以内 照準設置ゲージ 応答時間電流出力:0.14s以内(95%、移動平均1のとき) 消費電流(mA)30以下(DC24V時) 繰返し性0.5℃以内 測定波長(μm)8〜14 電源(DC-V)12〜24/USBバスパワー 使用温湿度範囲温度0〜55℃、相対湿度35〜85%(結露なきこと) 測定視野範囲(mm)Φ3以下(距離30) RoHS指令(10物質対応)対応 ドリフト±0.5℃/℃以内(-50〜0℃)、±0.25℃/℃以内(0〜500℃)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする