重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 面体 防毒マスク
直結式小型防毒マスク GM28S
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14765513
品番
GM28S(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
サイズ
L
種別
防毒マスク
質量(g)
220
規格
小型直結式
国家検定合格番号
第TN392号
使用環境
ガス濃度0.1%以下
型式検定合格番号
第TN392号
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。