PG-3000 大容量ポータブル蓄電器 シーンズ 14765608

PG-3000 大容量ポータブル蓄電器 シーンズ 14765608 PG-3000 大容量ポータブル蓄電器 シーンズ 14765608

大容量ポータブル蓄電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14765608 品番PG-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高出力、大容量、DC48V直流給電。発電機に匹敵する高出力を実現した大容量ポータブル蓄電池。
3KWの大出力!キャリーバッグ型なので持ち運びにも便利。今まで蓄電池での利用が難しかった複合機、電動工具、電子レンジ、IHクッキングヒーターなど高出力製品を安心して使用できます。従来のポータブル蓄電池より長時間使用することが可能。専用ソーラーパネルからの充電も可能、ACだけでなくDC、USB出力も搭載。

寸法(mm)560×450×220 質量(kg)約28 最大出力(W)3000 出力電圧(V)AC100V、DC48V、USB5V 出力波形純正弦波 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年 充電入力電源(V)家庭用100、ソーラーパネル(別売) ソーラーパネル出力200W外部 充電時間(時間)AC:12、ソーラー(200W×2枚):8 耐用年数(年)7 蓄電池容量(Wh)2962 充放電回数(回)700
注意
※ソーラーパネルPGSL-200は別売りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする