ポータブル電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14766345 品番PS720AA-W
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

災害や停電などに活躍するポータブル電源です。
Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。
ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。
ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。
暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。
USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。

付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS 幅(mm)315 質量(kg)9.5 ホワイト 高さ(mm)233 使用温度範囲(℃)-20〜40(充電0〜40) 奥行(mm)212 出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W 定格出力(W)700 入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A 連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50〜60、LEDライト(20W):約20〜30、液晶テレビ(75W):約7〜8、電動工具(80W):約7〜8、冷蔵庫(90W):約6〜7、電気鍋(200W):約2〜3 バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約5(ACアダプター) 波形純正弦波 動作湿度(%)10〜90 保管温度範囲(℃)-20〜45(推奨0〜40) 瞬間出力(W)最大1400 バッテリー容量(Wh)716 入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A 出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W

商品説明動画

ポータブル電源 700Wh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする