KF92512-KS052 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) サンエス 14766346 KF92512-KS052 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) サンエス 14766346 KF92512-KS052 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) サンエス 14766346 KF92512-KS052 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) サンエス 14766346 KF92512-KS052 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) サンエス 14766346 KF92512-KS052 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) サンエス 14766346

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14766346 品番 KF92512-KS052
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット 3ネイビー サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱 素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする