※使用例

NFTWG68STR LED POPボード スタンド型 STE(エス・ティー・イー) 14766475 NFTWG68STR LED POPボード スタンド型 STE(エス・ティー・イー) 14766475

LED POPボード スタンド型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14766475 品番NFTWG68STR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミとアクリルの軽量POPボードに、「RGBタイプLED」を内蔵!
「光る看板」で抜群の注目度!
市販のボード用マーカーで、書いたり消したり出来る。
20種類以上の色や点滅パターンを、リモコン操作で変えられる。

セット内容ボード本体、コントローラー、赤外線リモコン、ACアダプタ、ふき取り用布、レインカバー、両面テープ 材質アルミニウム(外枠・スタンド)、アクリル樹脂(表示板)、ポリ塩化ビニル(レインカバー) 質量(kg)3.5 タイプスタンド型 寸法(cm)60×116×46 最大消費電力(W)10 使用電池(リモコン)CR2025 表示色16色 点灯方式26種類 画面サイズ37インチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防水構造ではありません。雨ざらしや水洗いは避けてください。
表示面を汚れた布等で拭くと、傷が付く恐れがあります。
水性のブラックボード用ペンで描いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする