PVC安全ブーツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14766509 品番 66-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ROUTE66のJIS.S級相当鉄芯入り耐油底・抗菌防臭加工長靴です。

機能耐油・抗菌・防臭 サイズ(cm)25.5〜26 グリーン 足幅3E 形状ハイカット サイズL 種類セーフティシューズ 長さ(cm)38.5(Lサイズ代表) 材質(甲被)PVC 標準質量(g/片足)950(L代表) JIS規格JIS規格S級相当 材質(底部)PVC(耐油) 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
注意
※靴底は耐油底ですが、甲被は耐油ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14766509
2021-02-03
用途:
土木作業、配管作業
Water Life オオニシ 様

仕事で使用するので先芯ありでないとNG。土木作業なので耐久性も重要ですが、以前から耐油長靴を使っていたので多分長持ちすると期待します。サイズはLを購入。普段、履いている靴のサイズは26cmで、冬用の厚めの靴下を履いても丁度でした。色も模様も気に入っています。

対象商品:
14766493
2019-01-20
用途:
畑仕事、砕石引き。
建設業・工事業

画像よりもだいぶ色が暗かったですが底の色が際立つかわいい長靴で気に入りました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする