ハンディボード 伸縮式

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14766588 品番 -
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。

ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×135(盤面)、180×120(マグネット) シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時) 用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に 付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本) 材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆 質量(g)約250 最大伸長(mm)550
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※高温多湿の場所は避け、火の気のないところで保管してください。
※ボードの角度調整の際、しっかりとネジで固定してください。
※記入の際はホワイトボード専用マーカーを使用し、長時間書いたままにしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14766588
2024-12-11
用途:
官公庁の写真報告書が必要な清掃作業
佐々木商会 様 (サービス業)

大きさが小さくて作業状態が きっちり写し込めます。伸縮性の棒がついているのでさつえいにべんりです

対象商品:
14766588
2024-07-19
用途:
材料検査時
卸売・小売業

全体的にしっかりしているので安心。ただ若干重いです

2024-06-24
用途:
リフォーム工事

上に引っ掛けられる穴が有るととてもベスト!
完璧だと思う。

対象商品:
14766588
2024-03-05
用途:
現場で使用

工事現場では工事写真は必須なため定期的に購入しています、ホームセンターへ買いに行く手間が無く助かります。

対象商品:
40637188
2023-06-16
用途:
現場写真用

造り的には予想よりしっかりしており、グリップも握りやすいです。
重さも重すぎません。
標示は現場名が無いのは悩みましたが、無くても問題ない仕事が多いので購入決めました。
現場名と工事種別を分ける事がある方は適しているか確認した方がいいでしょう。

対象商品:
14766588
2023-11-07
用途:
現場作業の記録用に
クライムワークス 様 (サービス業)

他社のものよりお買い得で、今のところ問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
40637188
2023-09-04
用途:
写真撮りの黒板
中電技術コンサルタント株式会社 様 (建設業・工事業)

思ったよりも小さかったが、支障はない。同時に購入したマグネット板をつけて使用中。

1人が参考にしています
対象商品:
40637188
2023-07-17
用途:
工事写真に
山本ケミカル株式会社 様

嵩張る黒板を持ち歩かなくて良くなったので作業効率がUPです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
マグネットはボード前面に付くでしょうか。
回答:
ボード前面に付きます。
2024-03-04
質問:
替えのシートは購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-03-04
質問:
「 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。」と記載がありますが、届いた時は何も書かれていない状態なのでしょうか。
回答:
マグネットシールに既に「工事名・場所・日付」が記入されております。
2024-03-04

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする