東邦電子
東邦電子の 制御機器・PLC・リレー
東邦電子の 温度調節器(デジタル調節計)
東邦電子の 温度調節器本体
デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力種類
電流/電圧
電源電圧(V)
AC/DC24
制御出力
SSR駆動用電圧
注文コード
14766703
品番
TTM-004W-2-P-AB-24
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧・制御出力
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。
実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
制御
PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1〜200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1〜10倍、積分時間(I)-0〜3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0〜3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1〜120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100〜+100までた-100〜+100(℃)・アナログ入力/-1000〜1000(digit)(小数点位置は指定位置)
ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0〜999または0〜999.9(℃)・アナログ入力/0〜9999(digit)(小数点位置は指定位置)
出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199〜999または-199.9〜999.9(℃)・アナログ入力/-1999〜9999(digit)(小数点位置は指定位置)
入力種類
電流/電圧
制御出力
SSR駆動用電圧
出力点数
2
電源電圧(V)
AC/DC24
仕様
接点入力無し、CT入力無し、RS485通信無し、伝送出力無し、制御出力2無し、記憶素子:EEPROM、設定及び指示精度:設定値リミッタスパンの±(0.3%+1digit)(周囲温度23±10℃)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
48×48×77
付属品
取扱説明書、取付アタッチメント、パッキン
入力
リニア電流・電圧
オプション
出力2/EV2:接点出力リレー
質量(g)
180以下
消費電力
10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)
表示
PV・キャラクタ表示:4桁/白色/10mm、SV・設定値表示:4桁/緑色/8mm、各機能表示:LED赤色(AL1、AL2、OUT1、OUT2、RDY)、LED緑色(COM、DI)
機能
操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能
使用温湿度範囲
0〜50℃、20〜90%RH(氷結、結露なき事)
外部規格
UL/CUL/CEマーキング
保存温湿度範囲
-25〜70℃、5〜95%RH(氷結、結露なき事)
サンプリング周期
0.25秒(出力変更周期も同じ)
関連資料:
パネルカット及び外形寸法