A-32 ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 14767114

 

A-32 ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 14767114
A-32 ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 14767114
A-32 ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 14767114
A-32 ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 14767114

ウッドブラケット A-32/A-33

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
全長(mm)207
呼称200mm右
200mm右
200mm左
150mm右
150mm左
250mm右
250mm左
300mm右
300mm左
350mm右
350mm左
400mm右
400mm左
450mm右
450mm左
150mm
200mm
250mm
300mm
350mm
400mm
450mm
550mm
600mm
内容量1本注文コード14767114品番A-32
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。

用途
木棚水平用
仕様右側呼称200mm右全長(mm)207爪数2材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム耐荷重(2ヶ当り)(kg)-
注意
※棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。
※木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と(簡易)固定用ダボ・木棚固定ダボによる方法の3通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデサービス業

品質・強度問題無しです
送付も早くて迅速に作業完了できました
有り難うございます

1が参考にしています
2025-03-09
用途: 仕事で
建設業・工事業

商品は問題ないが、1つ1つにバーコードが貼ってあるのはどうかと思う・・
ホムセンじゃないんだから・・
はがすのに手間だしノリが残って手間がかかりすぎ。

対象商品 : 89510812
2025-05-05
用途: ガレージ棚作成
卸売・小売業

地元ホームセンターよりもお得に購入出来ました。納品も早かったです。

対象商品 : 89510812
2025-05-05
用途: ガレージ棚作成
卸売・小売業

地元ホームセンターよりもお得に購入出来ました。納品も早かったです。

2024-10-16
用途: 書類棚の設置に
有竹建築建設業・工事業

毎回使ってますが、信頼のロイヤルですので何も問題無く使えました。

対象商品 : 89510812
2024-04-11
用途: シューズクローゼット
その他業種

少し重さはありますが、丈夫そうなつくりで安心感があります。棚が簡単に出来ました。

対象商品 : 14767193
2023-04-24
用途: 可動棚取付け
建設業・工事業

迅速な納期で助かりました。
製品自体は、もう少し軽いと扱いやすいと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 14767139
2023-01-27
用途: 可動棚
その他業種

女性1人でも簡単につくることができました!
ただ、ビスで木と固定するため、違う板にしたいとなった時はネジを外して、新しい板に取替えなくてはならないため、取り外しは少し面倒です。
あと、なかなか、難しいと思いますが、色のバリエーションが増えるといいなと思います!

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする