ガルバロック

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25本) 全長×幅W(mm)605×9.6 注文コード14767288 品番GL600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長L・全長×幅W・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。

使用温度範囲(℃)-40〜+105 用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下 材質11ナイロン 全長×幅W(mm)605×9.6 結束径(Φmm)15.0〜175 ループ引張強度規格値(N[kgf])480 (48.95) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
注意
*1(メーカーカタログ注意書き)耐候性促進試験の結果は実測値であり、保証するものではありません。一定条件下での参考データであり、実使用での耐久性(耐用年数)とは異なります。

商品説明動画

農業関連結束・識別ソリューション
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65847266
2024-10-19
用途:
農業用ビニールハウスに使用
植松 様

太さのバリエーションを増やして下さい。
厚みのバリエーションも欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65847293
2022-08-31
用途:
絶縁養生シートの固定
製造業

仕様に問題はありません。発送も即、対応頂き施工工期を遵守出来ました。

対象商品:
65847275
2022-06-08
用途:
強力でした
自動車・二輪車・自転車関連業

展示会ののぼりを留めるのに使用しました。
強力でしっかり締め付けることができました。
これからも使用してゆきます。

1人が参考にしています
対象商品:
65847293
2023-09-13
用途:
袋の端を結束する事に利用
有限会社ワイズランド 様 (農・林・水産業)

予定通りでしたがもう少し幅の広いタイプにした方がいいかもしれませんでした。

対象商品:
65847275
2018-04-02
用途:
塩害地域での屋外における配管、配線の結束

使用に際し特に問題はない。どの程度の耐久性があるか不明。

1人が参考にしています
対象商品:
65847257
2019-09-24
用途:
車外の配線結束
WEB-ARTS商会 様

HCで販売されている製品は紫外線に弱く、経年劣化が激しいが、本品はその点安心して使用できる。

対象商品:
65847275
2018-02-09
用途:
試作用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

対象商品:
65847275
2016-04-28
用途:
大型プラスチックカゴの補修に使用
株式会社坂健水産 様

かなり丈夫です。どの程度もつのか楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする