グリップタイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 最大結束径(Φmm)67 注文コード14767814 品番GT280-YLW-TKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法L・色・最大結束径など26種類から選べます 他の種類を見る

グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。

最大結束径(Φmm)67 用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質ナイロン・ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10〜70 全長×幅W(mm)271×13 印字文字撤去

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする