ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント(KR)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
黒
注文コード
14767857
品番
KR4G5-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
適合ビス
M3
使用インシュロックタイ
T18タイプまで
仕様
ハロゲンフリー、耐候、高温環境下、耐候、屋外内使用
寸法(mm)
12.5×7
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2