画像準備中

ホースクランプタイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード14767918 品番CTT50R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。

結束径(Φmm)1.5〜44.0 乳白 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+85 全長×幅W(mm)205×4.7 ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (23) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87001232
2014-09-02
用途:
ホースバンドとして

インシュロックのホースバンドタイプですが、円形に締め付けられるだけでこの値段はちょっと高いように思えます。せめてサイズがいくつかあって選べたり、何種類か混合したものが購入できればよいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする