ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
マーキングタイ カラー商品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
14767927
品番
IT18R-WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
結束径(Φmm)
13.0〜23.0
色
乳白
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質
66ナイロン
寸法(mm)
(タグ)13.5×30
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
全長×幅W(mm)
100×2.5
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80 (8.16)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応