メタルタイ・パンチロックタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 最大結束径(Φmm)205 注文コード14768033 品番MST700M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法L・最大結束径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。
タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。

最大結束径(Φmm)205 用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。 仕様高温・屋内外環境下 材質ステンレススティールSUS304 使用温度範囲(℃)-80〜+538 全長×幅W(mm)700×8.9 ループ引張強度規格値(N[kgf])1500 (152.96)
注意
※メタルタイ・パンチロックタイプの結束には、必ず専用工具(MST6)が必要です。その他の工具では締め付け・切断作業ができませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする