ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の コンセント/スイッチ/プレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 配線器具その他関連用品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 配線器具カバー・キャップ
プラグカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
14768119
品番
COVER1-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー
材質
エラストマー
色
黒
使用温度範囲(℃)
10〜60
適合シース外径(Φmm)
6.5以下
適合プラグ
RJ45モジュラープラグ
適合ケーブル(Φmm)
6.5以下