ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の コンセント/スイッチ/プレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 配線器具その他関連用品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 配線器具カバー・キャップ
プラグカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
茶
注文コード
14768137
品番
COVER1-BRW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー
材質
エラストマー
色
茶
使用温度範囲(℃)
10〜60
適合シース外径(Φmm)
6.5以下
適合プラグ
RJ45モジュラープラグ
適合ケーブル(Φmm)
6.5以下