プラグカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 14768155 品番 COVER1-GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー

材質エラストマー グレー 使用温度範囲(℃)10〜60 適合シース外径(Φmm)6.5以下 適合プラグRJ45モジュラープラグ 適合ケーブル(Φmm)6.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする