ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
14768329
品番
CT375-HSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
色
黒
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
375×7.6
最大結束径(Φmm)
100
仕様
ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
取付穴径(Φmm)
9.5〜10.5
ループ引張強度規格値(N[kgf])
700 (71.38)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
商品説明動画
参考になった