ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ガルバロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
配線方向平行、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
注文コード
14768557
品番
GLEC1-2J-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
色
黒
材質
11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
仕様
配線方向平行、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
厚さ(mm)
(適用パネル)1.0〜3.0
寸法(mm)
30.3×15
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
結束径(Φmm)
6.4〜7.1
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
商品説明動画
農業関連結束・識別ソリューション
参考になった
参考になった