ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 収縮チューブ
ヘララップ (工具付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(25m)
注文コード
14768767
品番
HWPPMC16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
色
青
材質
ポリプロピレン・鉄系成分
長さ(m)
25
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-60〜+100
内径(Φmm)
(参考値)14
最大結束径(Φmm)
16
適合工具
HAT16
商品説明動画
素早く取り付けできる電線保護材「ヘララップ」
参考になった